46,73 €/ Unitéhors TVA
56,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Hauteur | 20 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 86.5 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
32,56 €/ Unitéhors TVA
39,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026