1 725,79 €/ Unitéhors TVA
2 088,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 45 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 234 kN |
Charge statique | 1040 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |