593,58 €/ Unitéhors TVA
718,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 31 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
344,17 €/ Unitéhors TVA
416,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026