57,49 €/ Unitéhors TVA
69,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 19 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 44.2 kN |
Charge statique | 134 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
44,87 €/ Unitéhors TVA
54,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026