46,40 €/ Unitéhors TVA
56,14 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 18 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 37.7 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
36,21 €/ Unitéhors TVA
43,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026