Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 225147 M

  • ERIKS:23755875
  • Fabricant:7316577007568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,45 €/ Unitéhors TVA

137,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
225
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Hauteur
29.808 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton