Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54410

  • ERIKS:23757505
  • Fabricant:7316570222135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

769,44 €/ Unitéhors TVA

931,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
542
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
83.2 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
148 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm