247,53 €/ Unitéhors TVA
299,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 542 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Hauteur | 56.3 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 76.1 kN |
Charge statique | 153 kN |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
275,04 €/ Unitéhors TVA
332,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026