Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet Rondelle logement sphérique 54306

  • ERIKS:23757499
  • Fabricant:7316577121462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

142,20 €/ Unitéhors TVA

172,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
542
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
41.3 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
35.8 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Vitesse de référence
2800 rpm
Alternatives

160,89 €/ Unitéhors TVA

194,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026