152,81 €/ Unitéhors TVA
184,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 542 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 37.7 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |