Eriks
SKF

SKF Butée à billes Double effet 52217

  • ERIKS:23757409
  • Fabricant:7316576678134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées à bills à double effet SKF sont composées d’une rondelle-arbre, de deux rondelles-logement et de deux ensembles cages / billes. Elles sont séparables pour en simplifier le montage. Les différentes pièces peuvent être montées séparément. Les rondelles-logement et les ensembles cages / billes sont identiques à ceux des butées à simple effet. Les plus petites butées ont des rondelles-logement qui ont soit une surface d'appui plate, soit une surface d'appui sphérique. Les butées à rondelles-logement sphériques peuvent être associées à des contreplaques sphériques afin de compenser les défauts d'alignement entre le logement et l'arbre. SKF peut fournir ces contreplaques sphériques, mais elles doivent être commandées séparément.
Les butées à billes à double effet supportent les charges axiales s'exerçant dans les deux sens et peuvent donc être utilisées pour positionner un arbre dans les deux sens de déplacement axial. Elles ne supportent aucune charge radiale.
Ajouter à la liste

323,32 €/ Unitéhors TVA

391,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
522
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Hauteur
55 mm
Variante
Double effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1600 rpm