239,03 €/ Unitéhors TVA
289,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 522 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 47 mm |
Variante | Double effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 170 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
315,74 €/ Unitéhors TVA
382,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026