Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSD 60120 CGA

  • ERIKS:12121503
  • Fabricant:7316572855041
Image 1
Ajouter à la liste

669,85 €/ Unitéhors TVA

810,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSD
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
1.0874 kg