Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSD 50100 CGB

  • ERIKS:24003181
  • Fabricant:7316570952889
Image 1
Ajouter à la liste

419,00 €/ Unitéhors TVA

506,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSD
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
20 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.71 kg