Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSD 4072 CGB

  • ERIKS:24003174
  • Fabricant:7316571462578
Image 1
Ajouter à la liste

239,43 €/ Unitéhors TVA

289,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSD
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.2538 kg