Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSD 2562 CGA/VT105

  • ERIKS:11615056
  • Fabricant:7316571604237
Image 1
Ajouter à la liste

168,88 €/ Unitéhors TVA

204,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSD
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non