166,48 €/ Unitéhors TVA
201,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BSD |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 15 mm |
Angle de contact | 62 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Poids | 0.23 kg |