Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 305 CGA

  • ERIKS:24003158
  • Fabricant:7316570041378
Image 1
Ajouter à la liste

330,19 €/ Unitéhors TVA

399,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 3..
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
124 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.273 kg