Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 215 CGA

  • ERIKS:12121501
  • Fabricant:7316574119905
Image 1
Ajouter à la liste

620,54 €/ Unitéhors TVA

750,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Hauteur
50 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
1.413 kg