Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 212 CGA

  • ERIKS:12121499
  • Fabricant:7316574370511
Image 1
Ajouter à la liste

423,29 €/ Unitéhors TVA

512,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Hauteur
44 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.8911 kg