Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 210 CGB

  • ERIKS:12121498
  • Fabricant:7316574461547
Image 1
Ajouter à la liste

373,96 €/ Unitéhors TVA

452,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
40 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.5344 kg