Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 209 CGA

  • ERIKS:13530003
  • Fabricant:7316575040994
Image 1
Ajouter à la liste

342,01 €/ Unitéhors TVA

413,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Hauteur
19 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non