Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 208 CGA

  • ERIKS:12121495
  • Fabricant:7316574506675
Image 1
Ajouter à la liste

316,43 €/ Unitéhors TVA

382,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Hauteur
36 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.419 kg