Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 207 CGB

  • ERIKS:24003157
  • Fabricant:7316572828571
Image 1
Ajouter à la liste

303,86 €/ Unitéhors TVA

367,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
144 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.3232 kg