185,54 €/ Unitéhors TVA
224,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BSA 2.. |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 104 mm |
Hauteur | 30 mm |
Angle de contact | 62 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Simple effet |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Poids | 0.146 kg |