Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 202 CGB

  • ERIKS:24003151
  • Fabricant:7316577732484
Image 1
Ajouter à la liste

174,58 €/ Unitéhors TVA

211,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Hauteur
22 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
0.0503 kg