Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Simple effet BSA 201 CGA/W64

  • ERIKS:13199541
  • Fabricant:7316571679228
Image 1
Ajouter à la liste

266,67 €/ Unitéhors TVA

322,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BSA 2..
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Hauteur
10 mm
Angle de contact
62 °
Cage
Polyamide
Variante
Simple effet
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Avec joint d'étenchéité
Non