1 245,90 €/ Unitéhors TVA
1 507,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BTW |
Diamètre intérieur | 166 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 108 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | PA66, fibre de verre renforcée |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Poids | 1.799 kg |