Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet BTW 70 CTN9/SP

  • ERIKS:23756294
  • Fabricant:7316574830466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Initialement, les butées à billes à contact oblique SKF illustrées ici ont été conçues pour supporter les tables de rotation des appareils de forage, mais elles sont aujourd'hui également utilisées dans d'autres applications qui requièrent une capacité de charge élevée, une excellente rigidité axiale et un couple de frottement faible. Contrairement aux butées à billes classiques, les butées à billes à contact oblique supportent des charges radiales en plus des charges axiales et peuvent tourner à des vitesses très élevées.
Ajouter à la liste

1 134,13 €/ Unitéhors TVA

1 372,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BTW
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
220 mm
Hauteur
96 mm
Angle de contact
60 °
Cage
PA66, fibre de verre renforcée
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Non
Poids
1.359 kg