1 080,12 €/ Unitéhors TVA
1 306,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BTW |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Hauteur | 88 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | PA66, fibre de verre renforcée |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Poids | 0.997 kg |