4 156,15 €/ Unitéhors TVA
5 028,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BTW..CM/SP |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Hauteur | 192 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Laiton |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Poids | 12.82 kg |