Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité BEAS 030062 C-2RSH

  • ERIKS:13535760
  • Fabricant:7316577833990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

457,63 €/ Unitéhors TVA

553,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BEAS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui