422,69 €/ Unitéhors TVA
511,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BEAS |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 28 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Polyamide |
Variante | Double effet |
Avec joint d'étenchéité | Oui |