Eriks
SKF

SKF Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité BEAS 017047-2RS

  • ERIKS:24003101
  • Fabricant:7316577861665
Image 1
Ajouter à la liste

406,44 €/ Unitéhors TVA

491,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BEAS
Diamètre intérieur
34 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Hauteur
50 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Polyamide
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
0.241 kg