499,48 €/ Unitéhors TVA
604,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 28 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double management |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 51 kN |
Limite de fatigue | 1.9 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3800 rpm |
Poids | 0.583 kg |