956,32 €/ Unitéhors TVA
1 157,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 38 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double management |
Charge dynamique | 64 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 118 kN |
Limite de fatigue | 4.3 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2600 rpm |
Poids | 1.71 kg |