546,67 €/ Unitéhors TVA
661,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Hauteur | 28 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double management |
Charge dynamique | 30 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 60 kN |
Limite de fatigue | 2.2 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3400 rpm |
Poids | 0.702 kg |