475,70 €/ Unitéhors TVA
575,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BEAM |
Type | Angular contact thrust ball bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 25 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double management |
Charge dynamique | 21.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 37.5 kN |
Limite de fatigue | 1.4 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 4300 rpm |
Poids | 0.446 kg |