Eriks
SKF

SKF BT1B 329120/Q, Roulement à rouleaux conique, 30.162 mm ID, 64.292 mm OD tasse, 18.258 mm WD, 0.72" WD

  • ERIKS:23760308
  • Fabricant:7316570819014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

35,11 €/ Unitéhors TVA

42,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BT1B
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30.162 mm
Diamètre intérieur
1.77 in
Diamètre extérieur cuvette
64.292 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.83 in
Largeur cuvette
15.08 mm
Largeur cuvette
0.59 in
Largeur cône
18.26 mm
Largeur cône
0.72 in
Largeur totale
18.258 mm
Largeur totale
0.72 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
46.8 kN
Charge statique
71 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.29 kg