Eriks
SKF

SKF BT1B 329013 A/Q, Roulement à rouleaux conique, 29.012 mm ID, 50.304 mm OD tasse, 17.52 mm WD

  • ERIKS:23760306
  • Fabricant:7316577748676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

14,74 €/ Unitéhors TVA

17,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BT1B
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
29.012 mm
Diamètre intérieur
1.14 in
Diamètre extérieur cuvette
50.304 mm
Diamètre extérieur cuvette
1.98 in
Largeur totale
17.52 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non