Eriks
SKF

SKF BT1-1751/Q, Roulement à rouleaux conique, 25.4 mm ID, 57.15 mm OD tasse, 19.431 mm WD, 0.76" WD

  • ERIKS:12256228
  • Fabricant:7316574824090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

35,28 €/ Unitéhors TVA

42,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BT1
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25.4 mm
Diamètre intérieur
1 in
Diamètre extérieur cuvette
57.15 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.25 in
Largeur cuvette
14.732 mm
Largeur cuvette
0.58 in
Largeur cône
19.431 mm
Largeur cône
0.76 in
Largeur totale
19.431 mm
Largeur totale
0.76 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
39.6 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
0.238 kg
Poids
0.52 lb