Eriks
SKF

SKF BS2-2320-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 100 mm ID, 215 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622185
  • Fabricant:7316580006039
Image 1
Ajouter à la liste

920,04 €/ Unitéhors TVA

1 113,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
82 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
950 kN
Charge dynamique
847 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Limite de fatigue
88 kN
Classe de performance
Normal
Poids
13.9 kg
Poids
30.7 lb