Eriks
SKF

SKF BS2-2316-2RSK/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 80 mm ID, 170 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622184
  • Fabricant:7316577833914
Image 1
Ajouter à la liste

489,22 €/ Unitéhors TVA

591,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
540 kN
Charge dynamique
516 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Limite de fatigue
54 kN
Classe de performance
Normal
Poids
6.91 kg
Poids
15.2 lb