489,22 €/ Unitéhors TVA
591,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 540 kN |
Charge dynamique | 516 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 54 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 6.91 kg |
Poids | 15.2 lb |