Eriks
SKF

SKF BS2-2315-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 75 mm ID, 160 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13457776
  • Fabricant:7316576901478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

431,48 €/ Unitéhors TVA

522,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
475 kN
Charge dynamique
462 kN
Vitesse limite
2100 rpm
Limite de fatigue
48 kN
Classe de performance
Normal
Poids
5.9 kg
Poids
13 lb