Eriks
SKF

SKF BS2-2314-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 70 mm ID, 150 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13189868
  • Fabricant:7316576193347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

369,84 €/ Unitéhors TVA

447,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
430 kN
Charge dynamique
413 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Limite de fatigue
45 kN
Classe de performance
Normal
Poids
4.84 kg
Poids
10.7 lb