Eriks
SKF

SKF BS2-2313-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 65 mm ID, 140 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529994
  • Fabricant:7316576193323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

322,28 €/ Unitéhors TVA

389,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
360 kN
Charge dynamique
357 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Limite de fatigue
38 kN
Classe de performance
Normal
Poids
3.89 kg
Poids
8.58 lb