Eriks
SKF

SKF BS2-2311-2RS/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 55 mm ID, 120 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12950534
  • Fabricant:7316576193286
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

238,81 €/ Unitéhors TVA

288,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
49 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
280 kN
Charge dynamique
280 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Limite de fatigue
30 kN
Classe de performance
Normal
Poids
2.55 kg
Poids
5.62 lb