173,30 €/ Unitéhors TVA
209,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 42 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 183 kN |
Charge dynamique | 190 kN |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Limite de fatigue | 19.3 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 1.54 kg |
Poids | 3.4 lb |