Eriks
SKF

SKF BS2-2308-2RS/VT143, Roulement à rotule sur rouleaux, 40 mm ID, 90 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:13029251
  • Fabricant:7316576193262
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

155,83 €/ Unitéhors TVA

188,55 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
140 kN
Charge dynamique
155 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Vitesse de référence
0 rpm
Limite de fatigue
15 kN
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
1.11 kg
Poids
2.44 lb